詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611GR-360

品名 : 6.0x89mm [Hexagon]ドライバービット(イジリ止付)

仕様

メーカー Wera 型番 059645
商品名 840/4 Z 六角シャンク 1/4”
サイズ(mm) 6 全長(mm) 89
軸径(mm) 溝長 9.5mm
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
ヘックスプラス形状により、リセス(ネジの窪み)と点ではなく面で接触されるよう造られており、接触面自体の面積も広く設計されているため、リセス(ネジの窪み)をなめるのを防ぎます。
いじり止め穴付きで、ネジへの不正な作業を防ぐためのいじり止めに適用しています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,680 (税抜)/ 2,948 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2025/11/02 10:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0558ページ
バリエーション一覧
EA611GR-320 2.0x89mm [Hexagon]ドライバービット(イジリ止付)
EA611GR-325 2.5x89mm [Hexagon]ドライバービット(イジリ止付)
EA611GR-330 3.0x89mm [Hexagon]ドライバービット(イジリ止付)
EA611GR-340 4.0x89mm [Hexagon]ドライバービット(イジリ止付)
EA611GR-350 5.0x89mm [Hexagon]ドライバービット(イジリ止付)
EA611GR-360 6.0x89mm [Hexagon]ドライバービット(イジリ止付)
ウェブカタログ画像
  • セーフティピン付
  • 工具とネジの接触面積を広く設計しています。角だけではなく、角と角を連接する線にも接触して作業できるため、一般の六角レンチに比べて伝達トルクが20%増えます。
  • ※画像はEA611GR-340です。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top