品番 : EA611GY-12
品名 : M12x50mm [XZN]ドライバービット
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 066200 |
---|---|---|---|
六角シャンク | 1/4” | サイズ | M12 |
全長(mm) | 50 | ||
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け | |||
鍛造鋼製 | |||
スタンダード品 | |||
軸径(mm) | 12.0 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/03/28 21:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0571ページ |
拡大