品番 : EA611KA-1.5
品名 : 1.5x19mm [Hexagon]ドライバービット
仕様
メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | AK-51P |
---|---|---|---|
超短ビット全長19~26mm(狭い所でのねじ回しに) | |||
六角シャンク | 1/4” | ||
ビットの取外し簡単溝付タイプ | |||
サイズ | 1.5mm | 全長 | 19mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
290 円(税抜)/ 319 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 28 (2024/04/26 01:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0562ページ |
拡大