品番 : EA611KA-2.5
品名 : 2.5x19mm [Hexagon]ドライバービット
仕様
メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | AK-51P |
---|---|---|---|
六角シャンク | 1/4” | ||
全長19mm超短ビット(狭い所でのネジ回しに) | |||
ビットの取外し簡単溝付タイプ | |||
EA562-5~-11専用交換ビット | |||
サイズ | 2.5mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
190 円(税抜)/ 209 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/04/25 00:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0562ページ |