詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611KA-21

品名 : 1/2"DRx21mm ソケット(ホイールナット用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 B38Z-21H
差込角 1/2”
自動車のアルミホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットです。
対辺(mm) 21 外径(mm) 27.5
全長(mm) 100 重量(g) 200
追加説明
カタログ価格

3,480 (税抜)/ 3,828 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/04/26 09:12現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA618RK-321
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top