品番 : EA611LA-2
品名 : #2x#3x 65mm [+]ドライバービット
仕様
六角シャンク | 1/4” | サイズ | (+)#2×#3 |
---|---|---|---|
全長 | 65mm | ||
先端マグネット付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
45 円(税抜)/ 50 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 36 (2024/04/25 14:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0554ページ 0555ページ 0556ページ 0557ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA611LA-1 #1x#2x 65mm [+]ドライバービット |
EA611LA-2 #2x#3x 65mm [+]ドライバービット |
EA611LA-102 #2x#3x125mm [+]ドライバービット |
拡大