品番 : EA611LH-2.5
品名 : 2.5x 30mm [Hexagon]ドライバービット(3本入)
仕様
サイズ(mm) | 2.5 | 全長(mm) | 30 |
---|---|---|---|
材質 | S2鋼 | ||
寸胴サイズです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
50 円(税抜)/ 55 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 884 (2024/04/25 13:33現在) |
||||
商品入数 | 3 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 0544ページ 0588ページ |
拡大