詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611M-1

品名 : 1/4"Hex/75mm ビットホルダー(インパクト用・Mag付)

仕様

メーカー Wera 型番 057675
商品名 897/4 六角シャンク 1/4”
六角穴深さ 10mm 全長 75mm
ホルダー外径 12.5mm 重量 44g
IMPAKTORシリーズ
先端マグネット付
ホルダー部ステンレス製
インパクトドライバーにも使用可能なビットホルダーです。
軸部に設けられた2箇所のねじれ部分が衝撃を吸収、過負荷を防ぎ耐久性を高めます。
追加説明
カタログ価格

4,640 円(税抜)/ 5,104 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 09:47現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0984ページ
ウェブカタログ画像
  • 先端マグネット付
  • インパクトドライバーにも使用可能なビットホルダーです。
  • 軸部に設けられた2箇所のねじれ部分が衝撃を吸収、過負荷を防ぎ耐久性を高めます。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top