品番 : EA611MA
品名 : 50mm 6本組[+]ドライバービット(インパクト用)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 057691 |
|---|---|---|---|
| IMPAKTORシリーズ | |||
| ダイヤモンドコーティング | |||
| <セット内容> | 6本セット | ||
| (+)ビット ・六角シャンク:1/4” ・サイズ:#2 (4本)・#3 (2本) ・全長:50mm ・重量:8・9g ・インパクトドライバーにも使用可能なビットです。 |
|||
| 収納ケース ・サイズ:69×64×11(厚)mm ・ビット差込穴6個付 ・重量:19g ・六角シャンク1/4”(全長50mm)のビット用ケースです。 ・ホルダー部分が回転する為、ビットの取出しが容易に行なえます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,870 円(税抜)/ 6,457 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/08 03:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0984ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

