品番 : EA611MB-3
品名 : #3x25mm [Pozi]ドライバービット(ダイヤコート・インパクト
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 057622 |
---|---|---|---|
IMPAKTORシリーズ | |||
六角シャンク | 1/4” | ||
ポジドライブ | |||
サイズ | #3 | 全長 | 25mm |
重量 | 4g | ||
インパクトドライバーにも使用可能なビットです。 | |||
インパクトドライバーでのご使用の際は別売のビットホルダー(EA611M-2等)を併用してお使い下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
530 円(税抜)/ 583 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/24 15:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA611M-2 : 1/4"Hex/75mm ビットホルダー(インパクト用・Mag付) |
拡大