詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611MC

品名 : 25mm 3本組[Hex+]ドライバービット(インパクト用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー Wera 型番 ※ESCOオリジナルセット品
4点セット
全長 25mm サイズ 4・5・6mm
六角対辺 1/4”
ダイヤモンドコーティング
ビット収納ケース(68×13×11(H)mm)
追加説明
カタログ価格

1,670 (税抜)/ 1,837 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/04/27 06:11現在)

商品入数 1 販売単位 St

代替品

EA611MC-4
  • 品番

    EA611MC-4

  • コメント

    単品でのご検討をお願いします

メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top