品番 : EA611MD
品名 : 6本組 [Torx]ドライバービット(ダイヤコート・インパクト)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 057693 |
---|---|---|---|
IMPAKTORシリーズ | |||
ダイヤモンドコーティング | |||
6本セット | |||
セット内容 | (TORXビット) ・六角シャンク:1/4” ・サイズ:T25(3本)・T30(2本)・T40(1本) ・全長:50mm ・重量:8・9・11g ・インパクトドライバーにも使用可能なビットです。 (収納ケース) ・サイズ:72×65×12(厚)mm ・ビット差込穴6個付 ・重量:15g |
||
六角シャンク1/4”(全長50mm)のビット用ケースです。 | |||
ホルダー部分が回転する為、ビットの取出しが容易に行なえます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,310 円(税抜)/ 4,741 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/19 13:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA611MD-130 : T30x50mm [Torx]ドライバービット(インパクト用) |
部品 | EA611MD-140 : T40x50mm [Torx]ドライバービット(インパクト用) |
拡大