品番 : EA611MW-1
品名 : 30本組 ドライバービット(インパクト用)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 057690 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | |||
| インパクトビットホルダー | 75mm(六角対辺1/4”) | ポジビット | #1(2本) |
| TORXビット | T10・T15 | Hexビット | 3mm |
| インパクト(+)ビット | #1(2本)・#2(3本)・#3(2本) | インパクトポジビット | #2(3本)・#3(2本) |
| インパクトTORXビット | T20(2本)・T25(3本)・T30(2本)・T40(2本) | インパクトHexビット | 4・5・6mm |
| ビット全長 | 25mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,000 円(税抜)/ 18,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/14 16:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0984ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
