詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611PA-191

品名 : 6本組 [+]ドライバービット

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 ESCOオリジナルセット品
入組み点数 6点 <セット内容> (+)ビット×6
ビットホルダー
(+)ビット #1・#2・#3×50mm
#1・#2・#3×95mm
ビットホルダー 10本用
六角シャンク 1/4”(6.35mm)
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,420 円(税抜)/ 4,862 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/06 15:59現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0550ページ
ウェブカタログ画像
  • ビットケース
  • プラスドライバービット

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top