詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611PK-2

品名 : 130mm/1/4"Hex ビットホルダー(T型)

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB 1254.10-100 M
差込六角対辺 1/4” 全長 176mm
軸長 100mm 軸径 10mm
ハンドル長 96mm
PB SWISS TOOLSの精密ビットC6、E6シリーズ用
耐油性、耐薬品性に優れ、高トルクが必要となる精密な組立・ねじ締め作業でも使いやすい
手にぴったりフィットするT型ハンドル
先端マグネット付き
追加説明
カタログ価格

5,020 円(税抜)/ 5,522 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/10 04:18現在)

商品入数 1 販売単位 本
ウェブカタログ画像
  • PBの精密ビットC6、E6シリーズ用

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top