品番 : EA612AB-13A
品名 : 13mm 電ドルソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | BD014N-13 |
---|---|---|---|
対辺 | 13mm | 外径 | 17.5mm |
開口深さ | 18mm | 全長 | 104mm |
重量 | 65g | 先端サイズ | 1/4” |
12ポイント | |||
超高耐久シャンク | |||
インパクトレンチとの組み合わせにも良好な重量バランス | |||
ダーククロムメッキ仕上げ | |||
18Vインパクトレンチに対応 | |||
サイズによって中間のカラーが異なります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/04/24 23:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1041ページ |
代替品
|