品番 : EA612AB-22A
品名 : 22mm 電ドルソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | BD014N-22 |
---|---|---|---|
対辺 | 22mm | 外径 | 28mm |
開口深さ | 18mm | 全長 | 104mm |
重量 | 112g | 先端サイズ | 1/4” |
12ポイント | |||
超高耐久シャンク | |||
インパクトレンチとの組み合わせにも良好な重量バランス | |||
ダーククロムメッキ仕上げ | |||
18Vインパクトレンチに対応 | |||
サイズによって中間のカラーが異なります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/25 02:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1041ページ |
代替品
|