詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612AD-51

品名 : 3/8" ソケットアダプター(ロング/ユニバーサル)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 BD024N-3/8L
外径(mm) 19.3 全長(mm) 148
首振り角度 30° 六角シャンク 1/4”
先端差込角 3/8”
追加説明
カタログ価格

4,150 (税抜)/ 4,565 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/05 22:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0987ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top