詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612AE-14

品名 : 14x100mm ナットセッター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 115.100-14
先端マグネット付
6ポイント
対辺(mm) 14 外径(mm) 19
全長(mm) 100 六角シャンク 1/4”
追加説明
カタログ価格

2,450 (税抜)/ 2,695 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/04/19 13:16現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA612AE-14A
  • 品番

    EA612AE-14A

  • コメント

    変更点:表面コーティング

バリエーション一覧
EA612AE-8A 8x100mm ナットセッター(マグネット付)
EA612AE-10A 10x100mm ナットセッター(マグネット付)
EA612AE-12 12x100mm ナットセッター
EA612AE-14 14x100mm ナットセッター
EA612AE-107 7 x150mm ナットセッター
EA612AE-108 8 x150mm ナットセッター
EA612AE-110 10x150mm ナットセッター
EA612AE-112 12x150mm ナットセッター
EA612AE-113 13x150mm ナットセッター
EA612AE-114 14x150mm ナットセッター
EA612AE-208A 8x200mm ナットセッター(マグネット付)
EA612AE-210A 10x200mm ナットセッター(マグネット付)
EA612AE-212A 12x200mm ナットセッター(マグネット付)
EA612AE-257 7 x250mm ナットセッター(ロングサイズ)
EA612AE-258 8 x250mm ナットセッター(ロングサイズ)
EA612AE-260 10x250mm ナットセッター(ロングサイズ)
EA612AE-262 12x250mm ナットセッター(ロングサイズ)
EA612AE-263 13x250mm ナットセッター(ロングサイズ)
EA612AE-264 14x250mm ナットセッター(ロングサイズ)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top