詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612AE-214

品名 : 14x200mm ナットセッター(ロングサイズ)

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 115.200-14
先端マグネット付
6ポイント
対辺(mm) 14 外径(mm) 19
全長(mm) 200 六角シャンク 1/4”
追加説明
カタログ価格

3,160 (税抜)/ 3,476 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2024/04/26 22:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1043ページ

代替品

EA612AE-214A
  • 品番

    EA612AE-214A

  • コメント

    変更点:表面コーティング

ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top