品番 : EA612AF-12
品名 : 12x 75mm ナットセッター(プロテクター・マグネット付)
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 115.75-12SV |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 12 | 外径(mm) | 19.4 |
全長(mm) | 75 | 六角シャンク | 1/4” |
6ポイント | |||
プロテクター・先端マグネット付 | |||
インダストリアルソケットをプロテクターで覆ったキズ防止仕様です。 | |||
ボルト・ナットの周辺をキズつけたくない作業に最適です。 | |||
中のソケットのみが回転する為、ワーク周辺をキズ付けにくい構造となっています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/20 10:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1043ページ |
拡大