品番 : EA612AG-6
品名 : 6.0x50mm ナットセッター(マグネット付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 115W.50-6 |
---|---|---|---|
6ポイント | |||
先端マグネット付 | |||
差込部の窪みがダブル | |||
対辺(mm) | 6 | 外径(mm) | 10 |
全長(mm) | 50 | 六角シャンク | 1/4” |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
510 円(税抜)/ 561 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/18 22:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|