詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612AM-1

品名 : 6-14mm/7本組 ナットセッター(マグネット付)

仕様

サイズ 6・7・8・10・12・13・14mm 六角対辺 1/4”
外径 10.5~18mm 全長 62mm
7本組
6ポイント
追加説明
カタログ価格

2,500 (税抜)/ 2,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 33

(2026/09/16 17:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0989ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top