品番 : EA612AS-17
品名 : 17mm 電ドルソケット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | TSK-S17 |
---|---|---|---|
対辺 | 17mm | 外径 | 24mm |
全長(ビット含) | 102mm | 六角対辺 | 1/4” |
重量 | 115g | ||
ビット交換式 | |||
12ポイント | |||
交換用ビットは市販のインパクトドライバー用6.35mm六角軸ビット(溝位置13mm)55mm以上をご使用下さい。 | |||
軸(ビット)は交換式の為、軸が折れてもソケット部は繰り返し使用出来ます。 | |||
交換はスライド式で、別途工具は必要ありません。 |
追加説明 |
●サイズ縦(mm)…102 ●サイズ横(mm)…24 ●サイズ奥(mm)…24 ●サイズ重量(g)…115 ●PKサイズ縦(mm)…140 ●PKサイズ横(mm)…55 ●PKサイズ奥(mm)…24 ●PKサイズ重量(g)…126 ●経済的なビット交換式です ●インパクトドライバー用ソケット ●ソケットを寿命まで使えるビット交換式です ●市販のインパクトドライバー用ビットが使えます(6.35mm六角軸ビット55mm以上、溝位置13mm) ●交換はスライド式、工具も手間も要りません ●呼び寸法:17mm ●12角 ●全長:102mm ●材質・・・本体:クロームバナジウム鋼●本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。 |
---|
カタログ価格 |
2,770 円(税抜)/ 3,047 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/29 15:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA612AS-17 17mm 電ドルソケット |
EA612AS-19 19mm 電ドルソケット |
EA612AS-21 21mm 電ドルソケット |
EA612AS-24 24mm 電ドルソケット |
拡大