品番 : EA612AV-50
品名 : 電ドルソケットセット(ショート)
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 10・13・17・19・21mm (5本組) |
六角シャンク | 1/4” |
| ポイント数 | 6角 | ケースサイズ | 200×153×40(H)mm |
| ショートサイズながら強度のある圧入構造 | |||
| 摩耗に強いツインコート採用 | |||
| 短いから狭所でしっかり固定 | |||
| 18Vのインパクトドライバーにも対応 | |||
| ※ビット交換式ソケットではありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,500 円(税抜)/ 4,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0988ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
