品番 : EA612GA
品名 : 7本組 フレックスレンチ
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 29/7 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 201~288mm | サイズ(mm) | 8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22 |
| 材質 | クロム合金鋼 | 重量 | 1503g |
| ポイント | 12 | ||
| 7本組 | |||
| 12角タイプ | |||
| 自在に角度が動き、早回しと本締めの両方に対応 | |||
| 軽さと剛性感を両立するI型ボディー | |||
| AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない | |||
| 早回しと本締めの両方を可能にするフレックスジョイントスパナセット | |||
| 両端稼働のダブルフレックスタイプ | |||
| 梨地メッキ仕上げの為、油のついた手でも滑りにくいです。 | |||
| 自由に角度を変えながら、入りくんだ箇所で効率的に作業が行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
47,900 円(税抜)/ 52,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 08:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0382ページ | ||||
