品番 : EA612GA-4
品名 : 12x13mm フレックスレンチ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 29-12X13 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 12×13 | サイズ | 全長(L;mm):228 ソケット部外径(小・d1/大・d2;mm):17.2/18.4 ソケット部の長さ(小・a1/大・a2;mm):33/33.5 |
重量 | 153g | ポイント | 12 |
材質 | クロム合金鋼 | ||
早回しと本締めの両方を可能にするフレックスジョイントスパナ | |||
軽さと剛性感を両立するI型ボディー | |||
AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない | |||
両端稼働のダブルフレックスタイプ | |||
梨地メッキ仕上げの為、油のついた手でも滑りにくいです。 | |||
自由に角度を変えながら、入りくんだ箇所で効率的に作業が行えます。 | |||
12角タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,980 円(税抜)/ 10,978 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/20 01:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0397ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA612GA-1 6x7 mm フレックスレンチ |
EA612GA-2 8x9 mm フレックスレンチ |
EA612GA-3 10x11mm フレックスレンチ |
EA612GA-4 12x13mm フレックスレンチ |
EA612GA-5 14x15mm フレックスレンチ |
EA612GA-6 16x17mm フレックスレンチ |
EA612GA-6C 17x19mm フレックスレンチ |