品番 : EA612SA-6A
品名 : [20個組] 工具セット
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 800S-B002 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 20個組 | 片目片口スパナ | 8・10・12mm |
| モンキーレンチ | 150mm | コンビネーションプライヤー | 150mm |
| ドライバービット | (+)#1×#2 (+)#3×(-)5mm |
スタビードライバービット | (+)#1×#2 (+)#3×(-)5mm |
| ロング六角棒レンチ(ボールポイント付) | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm | ドライバーハンドル | 120mm |
| スタビードライバーハンドル | 45mm | ツールポーチ材質 | ポリエステル |
| 総重量(kg) | 1.24 | ||
| ツールケース(260x190x15(H)mm) | |||
| バイクの簡単なメンテナンスに最適な携帯用ツールセット。 | |||
| 肩ひも付き。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/25 20:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0009ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
