品番 : EA612SB-13
品名 : [52個組] 工具セット
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | SK4520MXS |
---|---|---|---|
ケースサイズ | 520(W)×215(D)×300(H)mm | (1/2”)ソケット(6角) | 10・12mm |
(1/2”)ソケット(12角) | 13・14・17・19・22・24・27・30・32mm | (1/2”)ラチェットハンドル | 250mm |
(1/2”)エクステンションバー | 75・150mm | (1/2”)Hexビットソケット | 5・6・8・10・12mm |
(+)樹脂柄ドライバー | #1×75・#2×100・#3×150mm | (-)樹脂柄ドライバー | 5.5×75・6.3×100・8×150mm |
めがねレンチ | 10×12・11×13・14×17・17×19・22×24mm | コンビネーションプライヤー | 200mm |
スパナ | 6×7・8×10・10×12・11×13・12×14・17×19mm | ニッパー | 159mm |
コンビネーションハンマー | 610g | ラジオペンチ | 160mm |
モンキーレンチ | 244mm | ペンチ | 190mm |
ウォーターポンププライヤー | 257mm | ソケットホルダー | 1/2”用×10個(2本) |
ボールポイント六角棒レンチ(9本組) | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm | 重量 | 19kg |
ケース材質 | スチール製 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
113,000 円(税抜)/ 124,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/07 16:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0443ページ |
拡大