品番 : EA612SB-17B
品名 : [80個組] 工具セット
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | SK7005B |
---|---|---|---|
<セット内容>80点 | |||
(3/8”)ソケット(6角) | 8・10・12・13・14・17・19mm | (3/8”)ディープソケット(6角) | 8・10・12mm |
(3/8”)プラグソケット(6角) | 16・18・20.8mm | (3/8”)ラチェットハンドル | 180mm |
(3/8”)エクステンションバー | 150mm | (3/8”)首振りエクステンションバー | 75mm |
(3/8”)Hexビットソケット | 4・5・6・8・10mm | (3/8”)(+)ビットソケット | #2×37mm |
(3/8”)ハンドル | 110(L)×140(H)mm | めがねレンチ(45°ロング) | 8×10・10×12・14×17・17×19・22×24mm |
めがねレンチ(ストレートショート) | 7×8・10×12・12×14mm | スパナ | 8×10・10×12・11×13・12×14・14×17mm |
(+)樹脂柄ドライバー | #1×75・#2×100・#3×150mm | (-)樹脂柄ドライバー | 6.3×100・8×150mm |
(-)割柄ドライバー | 10×150mm | (-)ソフト細軸ドライバー | 4×200mm |
(+)樹脂柄スタビードライバー | #2×25mm | (-)樹脂柄スタビードライバー | 6.3×25mm |
(+)ベビードライバー | #0×75mm | (-)ベビードライバー | 2.5×75mm |
モンキーレンチ | 250mm | コンビネーションプライヤー | 200mm (ソフトグリップ付) |
ラジオペンチ | 165mm | ニッパー | 159mm |
ボールピンハンマー | 720g | プラスチックハンマー | 450g |
ニップルレンチ | (4.5・5.1・5.8・6.1・6.4・6.6mm)×100(L)mm | 軸用スナップリングプライヤー | 19~30mm |
穴用スナップリングプライヤー | 19~30mm | ||
スナップリングプライヤー先端クローセット(10本組) | |||
ボールポイント六角棒レンチ(9本組) | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm | T型レンチ | 8・10・12・14mm |
やすり(5本組) | 平・半丸・丸・角・三角 | ブレーキドラムビスドライバー | #3×270mm |
テンションスプリングツール | 153mm | 高級スクレーパー(硬鋼刃) | 18×180mm |
ロッキングプライヤー | 175mm | ||
<ツールワゴン仕様> | |||
ツールワゴンサイズ | 670(W)×420(D)×900(H)mm | ツールワゴン材質 | スチール (ダイヤル錠付) |
重量 | 50.5kg | ||
マグネット付パーツトレイ | |||
ダイアル錠付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
238,000 円(税抜)/ 261,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/29 17:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0444ページ |
拡大