品番 : EA612SB-35A
品名 : [48個組] 工具セット
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | SK7006A |
---|---|---|---|
(3/8”)ソケット(6角) | 8・10・12・13・14・17・19mm | (3/8”)ディープソケット(6角) | 10・12・14mm |
(3/8”)ラチェットハンドル | 180mm | (3/8”)エクステンションバー | 75・150mm |
(3/8”)プラグソケット | 16mm | (3/8”)クイックスピンナー | 31mm |
めがねレンチ(45°ロング) | 8×10・10×12・12×14・14×17・17×19・22×24mm | スパナ | 8×10・10×12・11×13・12×14・14×17mm |
(-)樹脂柄ドライバー | 5.5×75・6.3×100mm | (+)樹脂柄ドライバー | #1×75・#2×100・#3×150mm |
(-)樹脂柄スタビードライバー | 6.3×25mm | (+)樹脂柄スタビードライバー | #2×25mm |
モンキーレンチ | 250mm | コンビネーションプライヤー | 200mm |
ニッパー | 159mm | ラジオペンチ | 160mm |
プラスチックハンマー | 450g | ボールピンハンマー | 720g |
ボールポイント六角棒レンチ(9本組) | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm | ||
ダイヤル錠付 | |||
重量 | 46kg | ツールワゴンサイズ | 670(W)×420(D)×900(H)mm |
ツールワゴン材質 | スチール製 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
181,000 円(税抜)/ 199,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/08 01:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0443ページ |
拡大