品番 : EA612SB-39D
品名 : [52個組] 工具セット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | SK4520WZ |
|---|---|---|---|
| セット内容 | 52点 | 差込角 | 1/2”(12.7㎜) |
| (1/2”)ソケット(6角) | 10・12・13・14・17・19・21・22・24mm | (1/2”)ラチェットハンドル | 250mm |
| (1/2”)クイックスピンナー | 34.5mm | (1/2”)エクステンションバー | 75・150mm |
| めがねレンチ(45°ロング) | 8×10・10×12・12×14・14×17・17×19・22×24mm | 両口スパナ | 8×10・10×12・11×13・12×14・14×17mm |
| (+)樹脂柄ドライバー | #1×75・#2×100・#3×150mm | (-)樹脂柄ドライバー | 5.5×75・6.3×100mm |
| (+)樹脂柄スタビードライバー | #2×25mm | (-)樹脂柄スタビードライバー | 6.3×25mm |
| ラチェットドライバーハンドル | 109mm | (+)ビット | #2×22・#2×30・#3×25mm |
| Hexビット | 4・5・6mm | モンキーレンチ | 250mm |
| コンビネーションプライヤー | 200mm | ラジオペンチ | 呼び:150mm(全長:160mm) |
| ニッパー | 呼び:159mm(全長:159mm) | コンビハンマー | 頭重量:453g(1ポンド) 全重量:730g |
| ボールポイント六角棒レンチ(9本組) | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm | ケース | サイズ:440(W)×233(D)×230(H)mm 材質:スチール製 色:シルバー |
| 重量 | 12.5kg | ||
| 大型車、重機、農機などのメンテナンスに最適なセット | |||
| ケースは機動性に優れた両開きタイプを採用 ・内蔵されたトレイが左右に展開し、収納物を一覧できます。 ・2種類のキャリングトレイは取り外し可能で、手軽に持ち運びできます。 ・フラットに収納されるビルトインハンドルは、収納状態から「持ち上げる」動作のみでケースを運ぶことができ、置くときは手を放すと自重で収納される新機構を採用。 ・ビルトインハンドルは軽量で耐久性に優れたアルミダイキャスト製で、シャープなデザインでありながら手の当たる部分に丸みを付けて持ちやすくしています。 ・コーナーは車のトランクやフローリング等を傷付けないラバー製のパッド付 |
|||
| 工具の収納、管理に便利なウレタントレイ | |||
| 【パワーフィット形状採用】 ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。 |
|||
| ※移動の際は、ふた、引出しなどを確実にロックしてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
108,300 円(税抜)/ 119,130 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 19:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0006ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
