品番 : EA612SB-50
品名 : [22個組] 工具セット
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | SK322P |
---|---|---|---|
<セット内容> | 22点セット | (3/8”)ソケット(6P) | 5.5・7・8・10・12・13・14・17・19・22mm |
(3/8”)ラチェットハンドル | 180mm | (3/8”)エキステンションバー | 75・150mm |
(3/8”)スピンナハンドル | 300mm | (3/8”)ユニバーサルジョイント | 45mm |
コンビネーションレンチ | 8・10・12・14mm | マイナスドライバ(樹脂柄) | 6.3×100mm |
プラススタビードライバ(樹脂柄) | #2×25mm | コンビネーションプライヤ | 200mm |
総重量 | 3.2kg | ケースサイズ | 385×190×65(H)mm |
ケース材質 | プラスチック | ||
コンパクトで、軽量な片開きプラスチック製ケース入り | |||
使用頻度の高いアイテムを厳選した、ホビーに最適なセットです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
40,500 円(税抜)/ 44,550 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 20 (2024/05/17 11:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0008ページ |
拡大