品番 : EA612SB-51
品名 : [69個組] 工具セット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | SK6001B |
|---|---|---|---|
| 入組数 | 69点 | 差込角 | 3/8”(9.53㎜) |
| (3/8”)ソケット(6角) | 8・10・12・13・14・17・19mm | (3/8”)ディープソケット(6角) | 8・10・12mm |
| (3/8”)ラチェットハンドル | 180mm | (3/8”)エクステンションバー | 150mm |
| (3/8”)首振りエクステンションバー | 75mm | (3/8”)Hexビットソケット | 4・5・6・8・10mm |
| (3/8”)(+)ビットソケット | #2×37mm | めがねレンチ(45°×6°ロング) | 8×10・10×12・14×17・17×19・22×24mm |
| スパナ | 8×10・10×12・11×13・12×14・14×17mm | (-)樹脂柄ドライバー | 6.3×100・8×150mm |
| (+)樹脂柄ドライバー | #1×75・#2×100・#3×150mm | (-)割柄ドライバー | 10×150mm |
| (-)ソフト細軸ドライバー | 4×200mm(キャブレター用) | (-)スタビードライバー | 6.3×25mm |
| (+)スタビードライバー | #2×25mm | (-)ベビードライバー | 2.5×75mm |
| (+)ベビードライバー | #0×75mm | モンキーレンチ | 250mm |
| コンビネーションプライヤー | 200mm | ラジオペンチ | 150mm |
| ニッパー | 150mm | ボールピンハンマー | 720g |
| プラスチックハンマー | 450g | (3/8”)スパークプラグソケット | 16・18・20.8mm |
| ニップルレンチ | 4.5・5.1・5.8・6.1・6.4・6.6mm | スナップリングプライヤー軸用 | 180mm |
| スナップリングプライヤー穴用 | 185mm | スナップリングプライヤ先端クローセット | 直型先端クローロング(φ1.5・φ2.0mm)×各1対 平型x1対 曲型(φ1.5・φ2.0mm)x各1対 |
| ボールポイント六角棒レンチセット(9本組) | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm | T型レンチ | 8・10・12・14mm |
| やすり | 半丸中目 | (3/8”)ハンドル | 110(L)×140(H)mm |
| ロッキングプライヤー | 180mm | ツールワゴン | サイズ:670(W)×420(D)×900(H)mm トレイ(引出し)サイズ:510(W)×360(D)×45(H)×2(可動式) 材質:スチール |
| 重量 | 39.5kg | ||
| 二輪車用工具セット | |||
| グッドデザイン賞を受賞した、スタイリッシュなワゴンを採用 ・トレイ(引出し)はボールベアリングにより開閉がスムーズです。 ・モール付きサイドポケットを左右に装備 ・機動力に優れた4輪フリーキャスターを採用 ・各引出し耐荷重は10kg、天板の耐荷重は140kgです。 |
|||
| 【パワーフィット形状採用】 ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
188,400 円(税抜)/ 207,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/30 23:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0428ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
