品番 : EA612SB-52
品名 : [47個組] 工具セット
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | SK7011 |
---|---|---|---|
(1/2”)ソケット(6角) | 10・12・13・14・17・19・21・22・24mm | (1/2”)スパークプラグソケット | 16mm |
(1/2”)ラチェットハンドル | 250mm | (1/2”)クイックスピンナー | 46mm |
(1/2”)エクステンションバー | 75・150mm | めがねレンチ | 8×10・10×12・12×14・14×17・17×19・22×24mm |
スパナ | 8×10・10×12・11×13・12×14・14×17mm | (+)ドライバー | #1×75・#2×100・#3×150mm |
(-)ドライバー | 5.5×75・6.3×100mm | (-)スタビードライバー | 6.3×25mm |
(+)スタビードライバー | #2×25mm | モンキーレンチ | 250mm |
コンビネーションプライヤー(ソフトグリップ付) | 200mm | ラジオペンチ | 150mm |
ニッパー | 150mm | ボールピンハンマー | 720g |
プラスチックハンマー | 450g | ボールポイント六角棒レンチ(9本組) | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm |
総重量(kg) | 46.5 | ツールワゴンサイズ | 670(W)×420(D)×900(H)mm |
ツールワゴン材質 | スチール製 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
182,000 円(税抜)/ 200,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/16 17:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0435ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)