品番 : EA612SB-9B
品名 : [31個組] 工具セット
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | SK0311S |
---|---|---|---|
ケースサイズ | 410(W)×210(D)×150(H)mm | ケース材質 | スチール |
重量 | 9.5kg | 型抜き材質 | プラスチック |
<セット内容> | |||
(+)樹脂柄ドライバー | #1×75・#2×100・#3×150mm | (-)樹脂柄ドライバー | 5.5×75・6.3×100・8×150mm |
(-)割柄貫通ドライバー | 10×155mm | (+)スタビードライバー | #2×25mm |
(-)スタビードライバー | 6.3×25mm | (+)ベビードライバー | #0×75mm |
(-)ベビードライバー | 2.5×75mm | めがねレンチ | 10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm |
両口スパナ | 8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19mm | モンキーレンチ | 200・300mm |
コンビネーションプライヤー | 200mm | ウォーターポンププライヤー | 250mm |
コンビネーションハンマー | 742g | ラジオペンチ | 160mm |
ニッパー | 160mm | やすり(半丸) | 100mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
77,700 円(税抜)/ 85,470 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/29 04:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0007ページ |
拡大