詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612SC-15

品名 : [52個組] 工具セット

仕様

メーカー TONE 型番 TSS4331
<セット内容> 52点セット (1/2”)ソケット(6角) 8・10・12・13・14mm
(1/2”)ソケット(12角) 17・19・21・22・24・26・27・30・32mm (1/2”)ラチェットハンドル 240mm
(1/2”)スピンナーハンドル 300mm (1/2”)エキステンションバー 150mm
スパナ 5.5×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24mm めがねレンチ(45°ロング) 10×12・11×13・14×17・19×21・22×24mm
モンキーレンチ(目盛付) 300mm ラジオペンチ 呼び:150(全長:160mm)
コンビネーションプライヤー 210mm ペンチ 190mm
強力ニッパー 呼び:150mm(全長:171mm) ウォーターポンププライヤー 254mm
貫通(+)ドライバー #1×76・#2×102・#3×153mm 貫通(-)ドライバー 4.9×76・6×102・9×153mm
コンビネーションハンマー 535g 平タガネ 19×165mm
センターポンチ 125mm ボールポイント六角レンチ(9本組) 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
総重量 13.7kg
工具ケース仕様
・ケースサイズ:433(W)×220(D)×240(H)mm
・ケース材質:本体:スチール、ハンドル:ABS樹脂
・天面フラットV形3段式メタルケース
・全段プラスチックケース付
・掛け金に鍵穴(φ7mm)付市販の南京錠で施錠可能です。
・型抜き材質:プラスチック製
産業メンテナンス向けの工具セットです。
頑丈で衝撃に強いケースです。
追加説明
カタログ価格

66,400 円(税抜)/ 73,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0007ページ
モデルチェンジ品画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top