詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612SC-24

品名 : [45個組] 工具セット

仕様

メーカー TONE 型番 700SX
<セット内容> 45点セット ソケット(6P) 差込口:1/2”
サイズ:10・12・13・14mm
ソケット(12P) 差込口:1/2”
サイズ:17・19・21・22・24・26・27mm
ラチェットハンドル 差込口:1/2”
全長:240mm
エキステンションバー 差込口:1/2”
全長:150mm
スパナ 5.5×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24mm
めがねレンチ 仕様:45°ロング
サイズ:10×12・12×14・13×17・19×21・22×24mm
モンキーレンチ 全長:304mm
ペンチ 全長:190mm コンビネーションプライヤー 全長:210mm
ニッパー 全長:171mm ウォーターポンププライヤー 全長:254mm
(+)ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm (-)ドライバー 4.9×75・6×100・9×150mm
コンビネーションハンマー 533g ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
ケースサイズ サイズ:410(W)×220(D)×195(H)mm
ハンドル高さ:320mm
鍵取付穴サイズ:6×11×13(厚み)mm
総重量 12.3kg
ケース材質 本体:スチール
型抜き:プラスチック製
産業メンテナンス向けの工具セットです。
V形3段式メタルケース付き(トレー付)
ケースの蓋中央部分に南京錠取付穴付き
追加説明
カタログ価格

53,700 円(税抜)/ 59,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 09:37現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0007ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top