品番 : EA612SC-37
品名 : [85個組] 工具セット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | TSX950 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 85点セット | (3/8”)ソケット(6P) | 8・10・11・12・13・14mm |
| (3/8”)ディープソケット(6P) | 8・10・12・13・14mm | (3/8”)ラチェットハンドル | 200mm |
| (3/8”)T型ハンドル | 270mm | (3/8”)エクステンションバー | 75・150mm |
| (3/8”)ボールジョイント | 44mm | ||
| (3/8”凹)×(1/2”凸)ソケットアダプター | |||
| (1/2”)ソケット(12P) | 17・19・21・22・24・26・27・30・32・36mm | (1/2”)Hexビットソケット | 5・6・8・10・12・14・17mm |
| (1/2”)ラチェットハンドル | 240mm | (1/2”)スピンナーハンドル | 400mm |
| (1/2”)エクステンションバー | 75・150・250mm | (1/2”)ボールジョイント | 60mm |
| (1/2”凹)×(3/8”凸)ソケットアダプター | |||
| スパナ | 5.5×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17mm | めがねレンチ(45°ロング) | 10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm |
| めがねレンチ(45°ショート) | 8×10・10×12・11×13・14×17mm | 貫通(+)ドライバー | #1×75・#2×100・#3×150mm |
| 貫通(-)ドライバー | 5.5×75・6.0×100・8.0×150mm | 割柄(-)ドライバー | 10×150mm |
| モンキーレンチ | 304mm | ショートモンキーレンチ | 113mm |
| コンビネーションプライヤー | 210mm | ペンチ | 190mm |
| ラジオペンチ | 162mm | ニッパー | 171mm |
| ミニクリッパー | 215mm | ねじプライヤー | 175mm |
| ウォーターポンププライヤー | 247mm | アルミパイプレンチ | 300mm |
| 平タガネ | 19×165mm | コンビハンマー | 535g |
| ボールポイント六角レンチ(9本組) | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm | 総重量 | 21.3kg |
| 工具ケース仕様 ・ケース材質:スチール ・ケースサイズ:508(W)×232(D)×302(H)mm ・棚耐荷重:294N ・引出耐荷重:245N ・ケース付属品:引出マット:3枚、 トップマット:1枚、鍵:2本 ・カバーを閉じると引出しが自動ロック、 飛出し防止ロック機構付です。 ・引出は一度に2つ以上開けないでください。 ・型抜き材質:プラスチック |
|||
| 9.5sq.と12.7sq.を揃えた充実のセットです。 | |||
| 産業機械、自動車等あらゆる分野での組み立て・整備に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
119,400 円(税抜)/ 131,340 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/15 11:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0442ページ | ||||
