品番 : EA612SC-38A
品名 : [52個組] 工具セット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | TSH4509 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 52点セット | ||
| (1/2”)ソケット(6角):10・12・13・14mm | |||
| (1/2”)ソケット(12角):17・19・21・22・24・27・30mm | |||
| (1/2”)Hexビットソケット:5・6・8・10・12・14・17mm | |||
| (1/2”)ラチェットハンドル:240mm | |||
| (1/2”)エクステンションバー:150mm | |||
| 片目片口スパナ:7・8・10・12・13・14・17・19・22・24mm | |||
| (+)貫通ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm | |||
| (-)貫通ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm | |||
| モンキーレンチ:304mm | |||
| コンビネーションプライヤー:210mm | |||
| ウォーターポンププライヤー(強力タイプ):254mm | |||
| ペンチ:190mm | |||
| ラジオペンチ:162mm | |||
| ニッパー:171mm | |||
| コンビネーションハンマー:535g | |||
| ボールポイント六角棒レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm | |||
| 総重量:17.7kg | |||
| <工具ケース仕様> ・ケース材質:スチール ・ケースサイズ:508(W)×232(D)×302(H)mm ・棚耐荷重:294N ・引出耐荷重:245N ・ケース付属品: 引出マット×3枚、トップマット×1枚、鍵×2本 ・上蓋を閉じると引出しが自動ロック、 飛出し防止ロック機構付です。 ・引出は一度に2つ以上開けないでください。 |
|||
| 産業機械のメンテナンスに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
71,800 円(税抜)/ 78,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/14 23:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0441ページ | ||||
