詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612SC-57

品名 : [71個組] 工具セット

仕様

メーカー TONE 型番 TSST430
〈セット内容〉 71点セット (1/2”)ソケット(12角) 10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27・30・32mm
(1/2”)ラチェットハンドル(ホールドタイプ) 240mm (1/2”)ショートスピンナハンドル 300mm
(1/2”)エクステンションバー 150mm ボールジョイント 60mm
両口スパナ 5.5×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24mm めがねレンチ(45°×10°) 10×12・11×13・14×17・19×21・22×24mm
モンキーレンチ(目盛付) 258mm コンビネーションスリムプライヤー 216mm
ラジオペンチ 162mm 強力ニッパー 171mm
(+)貫通ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm (-)貫通ドライバー 5.5×75・6.0×100・8.0×150mm
(+)ビット #1・#2・#3(各2本) (-)ビット 5.5・6.0・8.0mm
Hexビット 4・5・6・8mm TORXビット(イジリ止付) T15・T20・T25・T27・T30・T40
ソケットアダプター 25mm(1/4”Hex×1/4”sq) ビットエクステンション 60mm
ラチェットハンドル 88mm(1/4”Hexメス) コンビネーションハンマー 535g
ボールポイント六角棒レンチセット(9本組) 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm ケースサイズ 433(W)×220(D)×240(H)mm(スチール製)
重量 35.4kg 型抜き材質 プラスチック製
産業メンテナンス向けの工具セットです。
追加説明
カタログ価格

92,100 円(税抜)/ 101,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 11:02現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 0008ページ
モデルチェンジ品画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top