詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612SC-58

品名 : [62個組] 工具セット

仕様

メーカー TONE 型番 K600
〈セット内容〉 62点セット (3/8”)ソケット(6角) 8・10・12・13・14mm
(3/8”)ソケット(12角) 15・17・19・21・22・24mm (3/8”)ディープソケット(6角) 8・10・12・14mm
(3/8”)ラチェットハンドル(ホールドタイプ) 240mm エクステンションバー 75・150mm
ボールジョイント 44mm コンビネーションスパナ 8・10・12・13・14・17・19mm
モンキーレンチ(目盛付) 206mm コンビネーションスリムプライヤー 216mm
ラジオペンチ 162mm (+)貫通ドライバー #1×75・#2×100mm
(-)貫通ドライバー 6.0×100mm (+)ビット #1・#2・#3(各2本)
(-)ビット 5.5・6.0・8.0mm Hexビット 4・5・6・8mm
TORXビット(イジリ止付) T15・T20・T25・T27・T30・T40 ソケットアダプター 25mm(1/4”Hex×1/4”sq)
ビットエクステンション 60mm ラチェットハンドル 88mm(1/4”Hexメス)
コンビネーションハンマー 325g ボールポイント六角棒レンチセット(7本組) 2.5・3・4・5・6・8・10mm
ケースサイズ 400(W)×326(D)×75(H)mm(樹脂製) 重量 5.2kg
自動車やバイクの整備に最適な工具セットです。
追加説明
カタログ価格

44,700 円(税抜)/ 49,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 19:32現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 0008ページ
モデルチェンジ品画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top