品番 : EA612SC-60
品名 : [73個組] 工具セット(シャッター付)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | C635 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | |||
| (+)貫通柄ドライバー | #1×75・#2×100・#3×150mm | (-)貫通柄ドライバー | 5.5×75・6.0×100・8.0×150mm |
| モンキーレンチ(目盛付) | 206・304mm | 片目片口スパナ | 10・12・13・14・17・19・21mm |
| ケースサイズ | 1086(W)×124(D)×772(H)mm | 重量 | 26.3㎏ |
| (1/4”)ソケット(6角) | 5・5.5・7・8・10・12mm | (1/2”)ソケット(6角) | 10・12mm |
| (1/2”)ソケット(12角) | 13・14・17・19・21・22・24・27・30・33mm | (1/2”)ラチェットハンドル | 240mm |
| (1/4”)T型スライドハンドル | 105mm | (1/4”)ドライバー形ハンドル | 150mm |
| (1/2”)エクステンションバー | 150mm | (1/2”)ボールジョイント | 60mm |
| スパナ | 5.5×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm | ロングめがねレンチ(45°) | 10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm |
| コンビネーションプライヤ | 216mm | セーフティプライヤ | 247mm |
| スナップリングプライヤ(軸用) | 180mm | スナップリングプライヤ(穴用) | 180mm |
| ペンチ | 190mm | ラジオペンチ | 162mm |
| 強力ニッパー | 171mm | パイプレンチ | 300mm |
| グリッププライヤ | 227mm | ミニカッター | 210mm |
| コンビネーションハンマー | 300mm | ウレタンショックレスハンマー | 330mm |
| ロングボールポイントL形レンチセット(9本組) | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
150,900 円(税抜)/ 165,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 13:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0443ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
