品番 : EA612SC-65
品名 : [86個組] 工具セット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | TSXT950 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 86点セット | (3/8”)ソケット(6P) | 8・10・11・12・13・14mm |
| (3/8”)ディープソケット(6P) | 8・10・12・13・14mm | (3/8”)ラチェットハンドル | 180mm |
| (3/8”)T型ハンドル | 270mm | (3/8”)エクステンションバー | 75mm・150㎜ |
| (3/8”)ボールジョイント | 44mm | (1/2”)ソケット(12P) | 17・19・21・22・24・26・27・30・32・36mm |
| (1/2”)Hexビットソケット | 5・6・8・10・12・14・17mm | (1/2”)ラチェットハンドル | 240mm |
| (1/2”)スピンナーハンドル | 400mm | (1/2”)エクステンションバー | 75・150・250mm |
| (1/2”)ボールジョイント | 60mm | 両口スパナ | 5.5×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17mm |
| めがねレンチ(45°ロング) | 10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm | めがねレンチ(45°ショート) | 8×10・10×12・11×13・14×17mm |
| 貫通(+)ドライバー | #1×75・#2×100・#3×150mm | 貫通(-)ドライバー | 5.5×75・6.0×100・8.0×150mm |
| 割柄(-)ドライバー | 10×150mm | モンキーレンチ | 304mm |
| ショートモンキーレンチ | 113mm | コンビネーションスリムプライヤー | 216mm |
| ペンチ | 190mm | ラジオペンチ | 162mm |
| ニッパー | 171mm | ねじプライヤー | 170mm |
| アルミパイプレンチ | 300mm | 平タガネ | 19×165mm |
| ボールポイント六角レンチ(9本組) | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm | コンビハンマー | 535g |
| (3/8”凹)×(1/2”凸)ソケットアダプター | |||
| (1/2”凹)×(3/8”凸)ソケットアダプター | |||
| ケースサイズ | 508(W)×232(D)×302(H)mm | 総重量 | 22.0kg |
| ケース材質 | スチール製 | セーフティプライヤー | 247㎜ |
| ミニカッター | 210mm | 型抜き材質 | プラスチック |
| 9.5sqto12.7sqを揃えた充実のデラックスセット | |||
| トレー付 | |||
| オートメカニック用 | |||
| メンテナンス用 | |||
| カーボン調トレー採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
132,200 円(税抜)/ 145,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/20 18:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0008ページ | ||||
