詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612SD-11

品名 : [63個組] 工具セット

仕様

セット内容 63点セット ロングノーズプライヤー 200mm
コンビネーションプライヤー 200mm コンビネーションスパナ 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22mm
ハンマー 453g ロッキングプライヤー 175mm
六角キーレンチ 1.5,2,2.5,3,4,5,5.5,6,8,10mm (1/2”)ソケット 8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,26,27,28,30,32mm
カッティングプライヤー 175mm ウォーターポンププライヤー 250mm
(1/2”)エクステンションバー 125,250mm (1/2”)T形スライドハンドル 250mm
(1/2”)ラチェットハンドル 250mm (1/2”)ユニバーサルジョイント 70mm
(+)ドライバー #1×75mm・#2×100mm・#3×150mm (-)ドライバー 4×75mm・6×100mm・8×150mm
ケース材質 鋼鉄 総重量 14kg
自動車整備工場やサービスステーションで必要な工具が揃っています。
ツールボックスは厚手の鋼板で作られており、頑丈な構造になっているため、工具を安全に保管することができます。
追加説明
カタログ価格

47,600 円(税抜)/ 52,360 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 06:15現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0009ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top