詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612SE-1

品名 : [24個組] 工具セット

仕様

メーカー エンジニア 型番 KS-14
用途 OA機器、電気機器などの保守、点検に
<セット内容> 24点セット
ネジザウルスXP 175mm ラジオペンチ 160mm
マイクロニッパー 128mm ピンセット 120mm
(+)ドライバー #00×75・#0×100・#2×100mm (-)ドライバー 4.3×0.5×100mm
BOXドライバー 5.5×125mm やすり 半丸
スパナ 5.5×7・8×9mm 直尺 150mm
けがき針 220mm 六角棒レンチ(7本組) 0.89・1.27・1.5・2.0・2.5・3.0・4.0mm
モンキーレンチ 155mm 検査鏡 192~540mm
カッターナイフ
ケースサイズ:250(W)×180(D)×50(H)mm
ケース材質:ナイロン
総重量:1.3kg
【特長】
・OA機器などの保守、点検サービス用の工具セット。
・潰れたネジ、錆びたネジが回せるネジザウルスXPを標準装備。
・質感が良く丈夫な布製ケース。
・取り出しやすいゴムバンド式。
・着脱可能なストラップ付き
追加説明
カタログ価格

18,700 円(税抜)/ 20,570 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/20 18:40現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0003ページ
ウェブカタログ画像
  • 着脱可能なストラップ付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top