品番 : EA612SE-10
品名 : [13個組] 工具セット
仕様
| メーカー | エンジニア | 型番 | KS-20 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 電子機器などの組み立て、修理に | ||
| 〈セット内容〉 | |||
| 斜ニッパー | ・切断能力:軟鉄線/φ1.2mm、銅線(単線)/φ2mm、銅線(より線)/3.5m㎡、真鍮線/φ1.6mm ・全長:133mm ・グリップ幅:51mm |
ラジオペンチ | ・全長:142mm ・切断能力:軟鉄線/φ1.6mm、銅線(単線)/φ2.6mm、真鍮線/φ2mm ・先端長さ:43mm ・グリップ幅:51mm |
| ピンセット | ・形状:直 ・全長:120mm ・幅:10mm |
差替検電ドライバー | ・(+)ビット:#00・#1・#2 ・(-)ビット:2.5・3.5・5.5mm ・ナット回し:対辺5.5mm ・キリ(四角) ・グリップ |
| カッター | ケースサイズ | 外寸:160(W)×90(D)×35(H)mm 内寸:155(W)×85(D)×30(H)mm |
|
| ケース材質 | PVC | 総重量 | 600g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,640 円(税抜)/ 8,404 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 18:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
