詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612SE-3

品名 : [14個組] 工具セット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー エンジニア 型番 KS-04
用途 電気機器などの組み立て、検査、修理に
<セット内容> 14点
斜ニッパー 133mm 電工ペンチ 165mm
ラジオペンチ 160mm ピンセット 120mm
(+)ドライバー #00×75・#0×75・#2×100mm (-)ドライバー 4.0×0.5×75mm
BOXドライバー 5.5×125mm
キャップ付半田こて 30W
糸半田
ペースト
こて台
カッター
ケース
・サイズ:255(W)×150(D)×50(H)mm
・材質:ナイロン
・質感が良く丈夫。
・取り出しやすいゴムバンド式。
・着脱可能なストラップ付き。
総重量:1.1kg
追加説明
カタログ価格

12,700 (税抜)/ 13,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/07 18:21現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0003ページ

代替品

EA612SE-5
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top