品番 : EA612SE-4
品名 : [13個組] 工具セット
仕様
| メーカー | エンジニア | 型番 | KS-05 |
|---|---|---|---|
| 用途 | OA機器、電子機器等の保守、点検に | ||
| <セット内容> 13点 | |||
| 強力ニッパー | 130mm | コンビネーションプライヤー | 165mm |
| ラジオペンチ | 160mm | ピンセット | 120mm |
| (+)ドライバー | #00×75、#0×75、#2×100mm | (-)ドライバー | 4.0×0.5×75mm |
| (-)調整ドライバー | 2.0×0.5×150mm | 六角レンチ(7本組) | 0.89・1.27・1.5・2.0・2.5・3.0・4.0mm |
| やすり(平) | |||
| 糸半田 | |||
| キャップ付半田こて | |||
| ケース ・サイズ:255(W)×150(D)×50(H)mm ・材質:ナイロン ・取り出しやすいゴムバンド式。 ・着脱可能なストラップ付き。 |
|||
| 総重量:1kg | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/21 12:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0003ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
