品番 : EA612SE-8
品名 : [15個組] 工具セット
仕様
| メーカー | エンジニア | 型番 | KSC-05 |
|---|---|---|---|
| 用途 | OA機器、電子機器等の保守、点検に | 商品特長 | ・コードレス半田こてを標準装備 ・フィールドメンテナンス用 ・丈夫な布製ケース ・取り出しやすいゴムバンド式 ・着脱可能なストラップ付き |
| ケース | 外寸:255(L)×150(W)×50(H)mm 内寸:245(L)×140(W)L40(H)mm |
総重量 | 1kg |
| <セット点数> 15点 | |||
| 強力ニッパー | 130mm | コンビネーションプライヤー | 165mm |
| ラジオペンチ | 160mm | ピンセット | 120mm |
| (-)調整ドライバー | 2.0×0.5×150mm | (+)ドライバー | #00×75・#0×75・#2×100mm |
| (-)ドライバー | 4.0×0.5×75mm | 六角レンチセット(7本組) | 0.89・1.27・1.5・2.0・2.5・3.0・4.0mm |
| キャップ付コードレス半田こて | |||
| ホットブローチップ | |||
| マルチホルダー | |||
| 糸半田 20g | |||
| ヤスリ(平) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,300 円(税抜)/ 21,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0004ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
